ERIKS

ERIKS O-ring FKM 90 514320 ISO3601-246 113,89x3,53

  • ERIKS:10025326
Image 1
Dieser schwarze FKM* O-Ring von ERIKS ist beständig gegen hohe Temperaturen und Drücke. Dadurch eignet er sich zum Beispiel für Hydrauliksysteme oder Öl- und Gasanwendungen. Dieses Material wird in verschiedenen Industriezweigen verwendet, z. B. in der Chemie, der Hydraulik und der allgemeinen Industrie. Suchen Sie einen FKM O-Ring mit einer Härte von 70 oder 75 Shore-A? Wählen Sie dann Compound 51414 oder 51415.

*FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.67

-

10+

CHF 6.09

29.76%

50+

CHF 4.58

47.17%

100+

CHF 3.42

60.55%

250+

CHF 2.72

68.69%

500+

CHF 2.28

73.70%

1000+

CHF 1.85

78.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns