CHF 7.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.91 | - |
10+ | CHF 5.79 | 26.80% |
50+ | CHF 4.61 | 41.72% |
100+ | CHF 3.64 | 53.98% |
250+ | CHF 3.14 | 60.30% |
500+ | CHF 2.73 | 65.55% |
1000+ | CHF 2.29 | 71.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 75.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 234 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |