CHF 6.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.80inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.29 | - |
10+ | CHF 4.07 | 35.24% |
50+ | CHF 2.94 | 53.22% |
100+ | CHF 2.04 | 67.62% |
250+ | CHF 1.58 | 74.94% |
500+ | CHF 1.31 | 79.16% |
1000+ | CHF 1.05 | 83.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 63.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 230 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |