CHF 7.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.97 | - |
10+ | CHF 4.88 | 38.83% |
50+ | CHF 3.21 | 59.72% |
100+ | CHF 1.97 | 75.35% |
250+ | CHF 1.51 | 81.05% |
500+ | CHF 1.20 | 85.01% |
1000+ | CHF 0.91 | 88.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 21.82 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 212 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |