CHF 9.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.29 | - |
10+ | CHF 7.09 | 23.69% |
50+ | CHF 6.01 | 35.33% |
100+ | CHF 5.07 | 45.40% |
250+ | CHF 4.58 | 50.67% |
500+ | CHF 4.24 | 54.33% |
1000+ | CHF 3.87 | 58.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 101.27 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 155 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |