CHF 8.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.86inkl. MwSt
250 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.20 | - |
10+ | CHF 5.96 | 27.38% |
50+ | CHF 4.72 | 42.38% |
100+ | CHF 3.71 | 54.76% |
250+ | CHF 3.20 | 61.04% |
500+ | CHF 2.78 | 66.16% |
1000+ | CHF 2.33 | 71.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 94.92 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 154 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |