CHF 7.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.91 | - |
10+ | CHF 5.44 | 31.18% |
50+ | CHF 4.06 | 48.70% |
100+ | CHF 2.98 | 62.37% |
250+ | CHF 2.35 | 70.27% |
500+ | CHF 1.97 | 75.08% |
1000+ | CHF 1.59 | 79.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 88.57 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 153 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |