CHF 6.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.16 | - |
10+ | CHF 3.96 | 35.66% |
50+ | CHF 2.86 | 53.61% |
100+ | CHF 1.97 | 68.07% |
250+ | CHF 1.52 | 75.39% |
500+ | CHF 1.25 | 79.61% |
1000+ | CHF 1.01 | 83.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 82.22 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 152 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |