CHF 9.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.06 | - |
10+ | CHF 6.42 | 29.16% |
50+ | CHF 4.85 | 46.49% |
100+ | CHF 3.65 | 59.75% |
250+ | CHF 2.90 | 67.97% |
500+ | CHF 2.44 | 73.05% |
1000+ | CHF 1.98 | 78.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 72.69 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 150 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |