CHF 7.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.89 | - |
10+ | CHF 4.81 | 39.00% |
50+ | CHF 3.17 | 59.86% |
100+ | CHF 1.94 | 75.46% |
250+ | CHF 1.49 | 81.17% |
500+ | CHF 1.18 | 85.10% |
1000+ | CHF 0.89 | 88.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 61.6 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 143 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |