CHF 7.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.82 | - |
10+ | CHF 4.76 | 39.07% |
50+ | CHF 3.14 | 59.85% |
100+ | CHF 1.91 | 75.58% |
250+ | CHF 1.47 | 81.27% |
500+ | CHF 1.16 | 85.17% |
1000+ | CHF 0.88 | 88.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 59.99 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 142 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |