CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.63 | - |
10+ | CHF 4.63 | 39.32% |
50+ | CHF 3.04 | 60.16% |
100+ | CHF 1.85 | 75.82% |
250+ | CHF 1.41 | 81.52% |
500+ | CHF 1.12 | 85.39% |
1000+ | CHF 0.85 | 88.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 58.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 141 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |