CHF 7.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.23 | - |
10+ | CHF 4.87 | 32.64% |
50+ | CHF 3.59 | 50.35% |
100+ | CHF 2.59 | 64.25% |
250+ | CHF 2.03 | 71.92% |
500+ | CHF 1.70 | 76.56% |
1000+ | CHF 1.37 | 81.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 55.25 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 139 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |