CHF 7.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.93 | - |
10+ | CHF 4.85 | 38.90% |
50+ | CHF 3.19 | 59.77% |
100+ | CHF 1.95 | 75.41% |
250+ | CHF 1.50 | 81.08% |
500+ | CHF 1.19 | 85.06% |
1000+ | CHF 0.90 | 88.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 44.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 132 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |