CHF 4.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.13inkl. MwSt
300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.75 | - |
10+ | CHF 2.57 | 45.84% |
50+ | CHF 1.60 | 66.28% |
100+ | CHF 0.81 | 82.91% |
250+ | CHF 0.56 | 88.22% |
500+ | CHF 0.43 | 91.04% |
1000+ | CHF 0.31 | 93.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25.07 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 120 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |