CHF 4.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.57 | - |
10+ | CHF 2.44 | 46.50% |
50+ | CHF 1.52 | 66.85% |
100+ | CHF 0.75 | 83.61% |
250+ | CHF 0.51 | 88.91% |
500+ | CHF 0.38 | 91.64% |
1000+ | CHF 0.28 | 93.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 21.89 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 118 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |