CHF 4.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.84inkl. MwSt
38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.47 | - |
10+ | CHF 2.38 | 46.93% |
50+ | CHF 1.47 | 67.26% |
100+ | CHF 0.71 | 84.04% |
250+ | CHF 0.48 | 89.30% |
500+ | CHF 0.36 | 91.96% |
1000+ | CHF 0.26 | 94.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20.29 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 117 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |