ERIKS

ERIKS O-ring FKM 90 514320 ISO3601-115 17,12x2,62

  • ERIKS:10025217
Image 1
Dieser schwarze FKM* O-Ring von ERIKS ist beständig gegen hohe Temperaturen und Drücke. Dadurch eignet er sich zum Beispiel für Hydrauliksysteme oder Öl- und Gasanwendungen. Dieses Material wird in verschiedenen Industriezweigen verwendet, z. B. in der Chemie, der Hydraulik und der allgemeinen Industrie. Suchen Sie einen FKM O-Ring mit einer Härte von 70 oder 75 Shore-A? Wählen Sie dann Compound 51414 oder 51415.

*FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.29

-

10+

CHF 2.24

47.72%

50+

CHF 1.37

68.14%

100+

CHF 0.65

84.92%

250+

CHF 0.42

90.11%

500+

CHF 0.31

92.67%

1000+

CHF 0.23

94.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
17.12 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
115
Standardverpackungsgröße
1.000
Produkt
O-Ring
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
514320
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 6.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026