CHF 4.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.11 | - |
10+ | CHF 2.11 | 48.60% |
50+ | CHF 1.28 | 68.82% |
100+ | CHF 0.58 | 85.85% |
250+ | CHF 0.37 | 90.96% |
500+ | CHF 0.27 | 93.40% |
1000+ | CHF 0.19 | 95.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 13.94 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 113 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |