CHF 4.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.28inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.88 | - |
10+ | CHF 2.67 | 45.33% |
50+ | CHF 1.67 | 65.85% |
100+ | CHF 0.86 | 82.40% |
250+ | CHF 0.60 | 87.73% |
500+ | CHF 0.46 | 90.67% |
1000+ | CHF 0.34 | 93.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 9.19 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 110 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |