CHF 4.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.46 | - |
10+ | CHF 2.36 | 47.03% |
50+ | CHF 1.46 | 67.34% |
100+ | CHF 0.71 | 84.15% |
250+ | CHF 0.47 | 89.38% |
500+ | CHF 0.36 | 92.03% |
1000+ | CHF 0.26 | 94.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 31.47 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 026 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |