CHF 3.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.95 | - |
10+ | CHF 2.00 | 49.43% |
50+ | CHF 1.20 | 69.58% |
100+ | CHF 0.53 | 86.69% |
250+ | CHF 0.32 | 91.79% |
500+ | CHF 0.23 | 94.09% |
1000+ | CHF 0.17 | 95.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20.35 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 019 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 8.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.40inkl. MwSt
354 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026