CHF 3.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.80 | - |
10+ | CHF 1.89 | 50.26% |
50+ | CHF 1.13 | 70.39% |
100+ | CHF 0.47 | 87.58% |
250+ | CHF 0.28 | 92.61% |
500+ | CHF 0.20 | 94.79% |
1000+ | CHF 0.14 | 96.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 17.17 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 017 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.22inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026