CHF 3.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.29inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.97 | - |
10+ | CHF 1.96 | 50.69% |
50+ | CHF 1.16 | 70.87% |
100+ | CHF 0.47 | 88.17% |
250+ | CHF 0.27 | 93.19% |
500+ | CHF 0.19 | 95.23% |
1000+ | CHF 0.13 | 96.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 015 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |