CHF 3.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.85inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.56 | - |
10+ | CHF 1.72 | 51.62% |
50+ | CHF 1.00 | 71.73% |
100+ | CHF 0.39 | 89.14% |
250+ | CHF 0.21 | 94.12% |
500+ | CHF 0.14 | 96.06% |
1000+ | CHF 0.09 | 97.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 9.25 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 012 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |