CHF 10.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.10 | - |
10+ | CHF 7.74 | 23.42% |
50+ | CHF 6.57 | 35.00% |
100+ | CHF 5.56 | 45.00% |
250+ | CHF 5.03 | 50.25% |
500+ | CHF 4.64 | 54.01% |
1000+ | CHF 4.24 | 58.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 159.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1593-57 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |