

CHF 16.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.68 | - |
10+ | CHF 13.72 | 17.75% |
50+ | CHF 12.05 | 27.76% |
100+ | CHF 10.62 | 36.33% |
250+ | CHF 9.72 | 41.73% |
500+ | CHF 9.03 | 45.86% |
1000+ | CHF 8.27 | 50.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 109.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1095-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |