

CHF 8.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.22 | - |
10+ | CHF 5.71 | 30.55% |
50+ | CHF 4.27 | 48.02% |
100+ | CHF 3.16 | 61.53% |
250+ | CHF 2.50 | 69.57% |
500+ | CHF 2.10 | 74.50% |
1000+ | CHF 1.70 | 79.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 69.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0695-30 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |