

CHF 12.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.33 | - |
10+ | CHF 9.68 | 21.53% |
50+ | CHF 7.96 | 35.44% |
100+ | CHF 6.57 | 46.72% |
250+ | CHF 5.76 | 53.28% |
500+ | CHF 5.03 | 59.25% |
1000+ | CHF 4.24 | 65.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 59.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0595-30 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |