

CHF 12.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.08inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.10 | - |
10+ | CHF 9.47 | 21.74% |
50+ | CHF 7.79 | 35.66% |
100+ | CHF 6.42 | 46.98% |
250+ | CHF 5.62 | 53.55% |
500+ | CHF 4.91 | 59.46% |
1000+ | CHF 4.13 | 65.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 44.6 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0446-24 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |