

CHF 8.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.98 | - |
10+ | CHF 6.66 | 25.84% |
50+ | CHF 5.34 | 40.53% |
100+ | CHF 4.25 | 52.67% |
250+ | CHF 3.68 | 59.02% |
500+ | CHF 3.20 | 64.37% |
1000+ | CHF 2.69 | 70.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0151-16 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |