CHF 9.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.29 | - |
10+ | CHF 6.94 | 25.31% |
50+ | CHF 5.58 | 39.90% |
100+ | CHF 4.47 | 51.91% |
250+ | CHF 3.88 | 58.27% |
500+ | CHF 3.37 | 63.70% |
1000+ | CHF 2.83 | 69.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 61.91 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |