

CHF 6.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.70 | - |
10+ | CHF 4.42 | 33.98% |
50+ | CHF 3.23 | 51.83% |
100+ | CHF 2.28 | 66.02% |
250+ | CHF 1.78 | 73.49% |
500+ | CHF 1.48 | 77.97% |
1000+ | CHF 1.19 | 82.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 9.92 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |