

CHF 27.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.66 | - |
10+ | CHF 23.69 | 14.35% |
50+ | CHF 21.19 | 23.39% |
100+ | CHF 19.06 | 31.09% |
250+ | CHF 17.56 | 36.51% |
500+ | CHF 16.35 | 40.89% |
1000+ | CHF 14.99 | 45.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 89.69 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |