CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.71 | - |
10+ | CHF 3.58 | 37.30% |
50+ | CHF 2.55 | 55.43% |
100+ | CHF 1.71 | 70.14% |
250+ | CHF 1.30 | 77.23% |
500+ | CHF 1.08 | 81.17% |
1000+ | CHF 0.86 | 84.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 8.73 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |