CHF 10.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.88 | - |
10+ | CHF 8.37 | 23.07% |
50+ | CHF 6.83 | 37.27% |
100+ | CHF 5.57 | 48.85% |
250+ | CHF 4.86 | 55.33% |
500+ | CHF 4.24 | 61.08% |
1000+ | CHF 3.57 | 67.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 7 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |