

CHF 11.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.39 | - |
10+ | CHF 8.90 | 21.82% |
50+ | CHF 7.64 | 32.92% |
100+ | CHF 6.55 | 42.54% |
250+ | CHF 5.95 | 47.81% |
500+ | CHF 5.51 | 51.67% |
1000+ | CHF 5.03 | 55.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 77 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |