CHF 9.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.98inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.23 | - |
10+ | CHF 6.88 | 25.42% |
50+ | CHF 5.53 | 40.05% |
100+ | CHF 4.42 | 52.09% |
250+ | CHF 3.84 | 58.43% |
500+ | CHF 3.34 | 63.85% |
1000+ | CHF 2.80 | 69.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 6 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |