CHF 6.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.76 | - |
10+ | CHF 4.06 | 39.97% |
50+ | CHF 2.66 | 60.70% |
100+ | CHF 1.59 | 76.46% |
250+ | CHF 1.21 | 82.16% |
500+ | CHF 0.95 | 85.97% |
1000+ | CHF 0.72 | 89.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 60 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |