CHF 3.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.24inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.92 | - |
10+ | CHF 1.98 | 49.55% |
50+ | CHF 1.19 | 69.73% |
100+ | CHF 0.51 | 86.87% |
250+ | CHF 0.32 | 91.95% |
500+ | CHF 0.23 | 94.23% |
1000+ | CHF 0.16 | 95.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 6.75 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |