

CHF 11.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.66 | - |
10+ | CHF 9.15 | 21.53% |
50+ | CHF 7.87 | 32.55% |
100+ | CHF 6.76 | 42.07% |
250+ | CHF 6.14 | 47.38% |
500+ | CHF 5.69 | 51.24% |
1000+ | CHF 5.20 | 55.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 47.63 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |