

CHF 12.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.28 | - |
10+ | CHF 9.63 | 21.58% |
50+ | CHF 7.92 | 35.50% |
100+ | CHF 6.54 | 46.78% |
250+ | CHF 5.73 | 53.34% |
500+ | CHF 5.00 | 59.28% |
1000+ | CHF 4.21 | 65.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 44.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |