

CHF 8.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.44 | - |
10+ | CHF 5.89 | 30.17% |
50+ | CHF 4.42 | 47.60% |
100+ | CHF 3.29 | 61.06% |
250+ | CHF 2.61 | 69.12% |
500+ | CHF 2.19 | 74.10% |
1000+ | CHF 1.77 | 79.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 42.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |