CHF 8.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.80inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.14 | - |
10+ | CHF 5.00 | 38.64% |
50+ | CHF 3.30 | 59.52% |
100+ | CHF 2.03 | 75.12% |
250+ | CHF 1.56 | 80.84% |
500+ | CHF 1.24 | 84.83% |
1000+ | CHF 0.94 | 88.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 33.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |