CHF 6.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.55 | - |
10+ | CHF 4.30 | 34.43% |
50+ | CHF 3.12 | 52.37% |
100+ | CHF 2.19 | 66.56% |
250+ | CHF 1.70 | 74.05% |
500+ | CHF 1.42 | 78.40% |
1000+ | CHF 1.14 | 82.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 32 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |