CHF 23.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.61 | - |
10+ | CHF 20.01 | 15.25% |
50+ | CHF 17.82 | 24.52% |
100+ | CHF 15.95 | 32.44% |
250+ | CHF 14.67 | 37.87% |
500+ | CHF 13.65 | 42.19% |
1000+ | CHF 12.51 | 47.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 32 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |