

CHF 8.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.08 | - |
10+ | CHF 4.95 | 38.74% |
50+ | CHF 3.27 | 59.59% |
100+ | CHF 2.01 | 75.19% |
250+ | CHF 1.54 | 80.94% |
500+ | CHF 1.22 | 84.90% |
1000+ | CHF 0.93 | 88.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 29.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |