

CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.15 | - |
10+ | CHF 3.96 | 35.64% |
50+ | CHF 2.85 | 53.70% |
100+ | CHF 1.96 | 68.10% |
250+ | CHF 1.51 | 75.43% |
500+ | CHF 1.25 | 79.66% |
1000+ | CHF 1.00 | 83.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |