

CHF 12.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.53 | - |
10+ | CHF 9.85 | 21.39% |
50+ | CHF 8.12 | 35.24% |
100+ | CHF 6.71 | 46.49% |
250+ | CHF 5.88 | 53.07% |
500+ | CHF 5.14 | 59.02% |
1000+ | CHF 4.33 | 65.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 26.57 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |