CHF 4.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.35 | - |
10+ | CHF 2.29 | 47.36% |
50+ | CHF 1.41 | 67.70% |
100+ | CHF 0.67 | 84.60% |
250+ | CHF 0.44 | 89.79% |
500+ | CHF 0.33 | 92.39% |
1000+ | CHF 0.24 | 94.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |